Ruban à Transfert d'Adhésif 3M™ 9471LE

Réf.: 7100229319
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article 7100229319
EAN / GTIN 04054596828681
Réf. fabricant 7100229319
Article hors catalogue L01130 106359
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Pour les applications nécessitant des performances supérieures, utilisez notre Ruban à transfert d'adhésif 3M™ 9471LE. Ce ruban est une solution leader sur le marché pour le collage des plastiques dans de nombreuses applications dans un large éventail d'industries. Il offre une bonne résistance aux produits chimiques et à l'humidité, ainsi que des performances dans une large plage de températures (de -40 °C à 148 °C). Le durcissement augmente en fonction du temps et de la température, et présente une très forte adhérence initiale. Ce ruban est fourni sur un protecteur idéal pour les applications de découpe à façon rotative. Ce ruban, qui fait partie de la famille des Adhésifs acryliques 3M™ 300LSE à forte résistance, est fabriqué en utilisant un procédé sans solvant. Le Ruban à transfert d'adhésif 3M™ 9472FL est conforme à l'UL 969 (référence PGGU2.MH26206).

Avantage(s):

  • Ruban à transfert d'adhésif 300LSE de 50 µm.
  • Excellent collage aux substrats à énergie de surface faible, y compris les revêtements en poudre et les plastiques tels que le polypropylène (PP)
  • Pouvoir d'adhérence élevé aux métaux légèrement huilés et aux matériaux à énergie de surface élevée pour une fixation sur des substrats différents
  • L'adhésif offre une excellente force de maintien et des propriétés antidécollement
  • Bonne résistance aux produits chimiques industriels, aux produits chimiques grand public et à l'humidité.
  • Solution idéale pour les fixations et les assemblages de toute une gamme de matériaux
  • Conforme à une grande variété de spécifications automobiles et OEM

Recommandation(s):

  • Convient à de nombreux matériaux différents, y compris les surfaces à faible énergie
  • Collage de plastiques modernes tels que PE ou PP ou substrats enduits de poudre
  • Connexions transparentes