Disque 3M™ Cubitron II™ Hookit™ 950U, 152mm, 17 trous, 80+

Réf.: 7100226884
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 250 Unité
  • Etapes de la commande : 250 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque abrasif auto-agrippant

Identification et classification

Référence article 7100226884
EAN / GTIN 56941726001041
Réf. fabricant 7100226884
Article hors catalogue L51710 812
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le disque 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 950U est idéal pour le ponçage intensif. Pourvu des grains en céramique profilés et calibrés de 3M ainsi que d'un support papier Type E, il permet de réaliser des opérations de ponçage avec une efficacité durable dans le temps. Sa structure très ouverte améliore l'anti-encrassement. Il ne contient pas de stereate (traitement anti encrassant) et est ainsi idéal pour les applications en BIW.

Avantage(s):

  • La combinaison des grains profilés et calibrés de 3M et le support papier E assure un ponçage très rapide et une longue durée de vie.
  • Structure très ouverte pour un meilleur anti-encrassement.
  • Ne contient pas de stereate (traitement anti-encrassement) pour une plus facile acceptation en BIW (pas de contamination de surface).
  • Le système de fixation Hookit™ permet un changement facile et rapide du disque.
  • Le support en papier E-Weight est spécialement conçu pour le ponçage du métal