Ruban Double Face Repositionnable Avec Adhésif Différencié 3M™ 9425, Transparent, 210 mm x 295 mm, 0.13 mm, Restricted GTML

Réf.: 7100217814
Fixer le prix 25 Unité (3,83 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Fixer le prix 25 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 7100217814
EAN / GTIN 04054596776432
Réf. fabricant 7100217814
Article hors catalogue L01130 111064
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Fixez ou montez temporairement des matériaux légers ou utilisez sur des applications d'ouvertures ou de fermetures multiples grâce au Ruban repositionnable à double face 3M™ 9425. Repositionnez de nombreux substrats ou matériaux tels que du papier, des plastiques, des films ou de la mousse. Laminez et découpez plus facilement en utilisant notre film UPVC, ce qui donne une stabilité différentielle. Notre ruban adhésif double face a un pouvoir d'adhérence élevé d'un côté et modéré de l'autre côté, sur un protecteur en papier brun enduit de polyéthylène avec un support UPVC.

Avantage(s):

  • Film UVPC de 40 µm recouvert d'un adhésif 420 de 60 µm sur la face supérieure et d'un adhésif 1050 de 60 µm sur la face arrière.
  • Ruban repositionnable à double face sur un protecteur en papier brun enduit de polyéthylène (#58)
  • Le film UPVC fournit une stabilité différentielle, ce qui offre une meilleure manipulation pour la stratification et le découpage.
  • Repositionnez de nombreux substrats ou matériaux facilement
  • Fixez ou montez des matériaux légers ou utilisez sur des applications d'ouvertures et fermetures multiples
  • Ces rubans double face présentent un adhésif permanent sur la face supérieure et un adhésif repositionnable sur la face arrière du ruban.
  • À repositionner ou à décoller/recoller plusieurs fois.
  • Peut être appliqué à 32 degrés fahrenheit (0 °C).
  • Un ruban double face qui fonctionne sur de nombreux substrats ou matériaux pour des montages temporaires et des matériaux légers tels que le papier, les plastiques, les films ou les mousses.

Recommandation(s):

  • Pour la fixation temporaire ou l'assemblage de matériaux légers tels que le papier, les plastiques, les feuilles ou les mousses