Ruban à Transfert d'Adhésif 3M™ 468MP, Transparent, 210 mm x 295 mm, 0.13 mm, Restricted GTML

Réf.: 7100217284
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 25 Unité
  • Etapes de la commande : 25 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7100217284
EAN / GTIN 04054596774292
Réf. fabricant 7100217284
Article hors catalogue L01130 110129
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Réalisez facilement vos découpes à façon avec le Ruban à transfert d'adhésif 3M™ 468MP, muni d'un adhésif acrylique sur un protecteur en papier brun enduit de polyéthylène. Facile à appliquer, notre ruban offre une excellente résistance au cisaillement, à la température et aux produits chimiques. Il est idéal pour les fixations graphiques et des plaques nominatives, et facile de découpe et d'usage. Il offre une excellente résistance aux environnements difficiles, ce qui le rend inestimable pour le collage, l'assemblage et les travaux de lamination.

Avantage(s):

  • Ruban à transfert d'adhésif de 130 µm, muni d'un adhésif acrylique sur un protecteur en papier brun enduit de polyéthylène.
  • Excellente résistance au cisaillement, résistance aux températures et aux produits chimiques.
  • Idéal pour les fixations graphiques et plaques nominatives.
  • Facilité de découpe et d'usage.
  • L'adhérence remarquable aux métaux et aux plastiques à énergie de surface élevée, avec une excellente résistance au cisaillement pour résister aux glissements et au décollage des bords, permet un repositionnement à court terme pour la précision du placement.
  • Excellente résistance à l’humidité et aux solvants.
  • Excellente résistance aux températures élevées et au cisaillement.
  • Résistance aux UV.
  • Facile à appliquer.
  • Version épaisse du ruban 467MP
  • Facile à appliquer

Recommandation(s):

  • Surfaces à haute énergie
  • Collage des panneaux avant et des claviers à membrane
  • Finition auto-adhésive des enseignes, emblèmes et décorations