Surlunettes 3M™ SecureFit™ 3700, branches bleues, antibuée Scotchgard™ (K&N), optique grise, SF3702SGAF-BLU-EU

Réf.: 7100209384
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 20 Unité
  • Etapes de la commande : 20 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Lunettes de protection

Identification et classification

Référence article 7100209384
EAN / GTIN 58887862347064
Réf. fabricant 7100209384
Article hors catalogue L01110 183
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Pour les lunettes de sécurité qui s'ajustent sur les lunettes de vue et sont dotées de branches réglables, utilisez les surlunettes 3M™ SecureFit™ série 3700. Nos surlunettes légères sont conçues pour s’ajuster aux lunettes existantes de l’utilisateur, afin de fournir une protection personnalisée. Les branches réglables offrent des points de réglage d'angle sur les tempes, pour assurer un ajustement sécurisé. Elles sont dotées également de la technologie de distribution de pression au niveau des tempes (PDT) et d'un embout doux au toucher, pour procurer un confort tout au long de la journée. L'optique en polycarbonate est disponible avec les revêtements antibuée et antirayures 3M™ Scotchgard™, pour une durabilité optimale et une meilleure vision. Disponible dans une gamme de couleurs de monture et de verres. Disponible avec un joint contour des yeux. Conforme aux exigences de la norme EN166-2001, en tant que lunettes de sécurité résistantes aux impacts.

Avantage(s):

  • Gamme de surlunettes 3M™ SecureFit™, conçues pour offrir une portabilité toute la journée aux travailleurs portant des lunettes de vue
  • La conception innovante de la technologie de distribution de pression au niveau des tempes SecureFit™ de 3M comporte des nervures à fentes, qui assurent une égalisation confortable de la pression.
  • Les branches fléchissent et s’adaptent automatiquement à la taille de la tête du porteur.
  • Les branches réglables permettent à l'utilisateur de régler l'optique, pour une meilleure adaptation aux formes du visage et à la position des lunettes
  • Pont nasal souple, pour améliorer le confort et l'ajustement
  • Des options de protection faciale souples sont disponibles, ce qui garantit un espace plus grand en cas de besoin pour le port de lunettes de vue
  • Optiques de filtre grises IR 5 incluses, utilisées dans le cadre du soudage au gaz

Recommandation(s):

  • abattoir, agriculture, montage, automobile, aviation, nettoyage, construction, démolition, forage, entretien de site, fabrication d’aliments et de boissons, sylviculture, secteur manufacturier, laboratoires, forces de l’ordre, machinerie, usinage, maçonnerie, fabrication de métal, exploitation minière, pétrole et gaz, peinture, produits pharmaceutiques, échantillonnage/moulage, métaux primaires, contrôle de la qualité, assainissement, construction de routes, sciage, transport, protection UV, opérations d’entrepôt