• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 200, antirayure / antibuée plus, optique transparente, SF201AFP

Réf.: 7100194736
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 20 Unité
  • Etapes de la commande : 20 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7100194736
EAN / GTIN 04054596664111
Réf. fabricant 7100194736
Article hors catalogue L01130 110880
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Pour un confort léger à un prix abordable, utilisez les lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ série 200. Nos lunettes de sécurité ne pèsent que 18 g et offrent un ajustement confortable. Elles sont dotées de la technologie de distribution de pression au niveau des tempes 3M™, qui permet aux points de contact sur les branches de s'ajuster naturellement à la taille de la tête du porteur. Les grandes branches flexibles situées au-dessus des oreilles offrent une protection latérale solide et sont compatibles avec les casques antibruit. La conception enveloppante offre au porteur un large champ de vision et contribue à réduire le glissement dû aux mouvements de la tête.

Avantage(s):

  • Gamme de lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ légères et économiques (18 grammes)
  • La conception innovante de la technologie de distribution de pression au niveau des tempes SecureFit™ de 3M comporte des nervures à fentes, qui assurent une égalisation confortable de la pression.
  • Les branches fléchissent et s'adaptent automatiquement à la taille de la tête du porteur
  • Le revêtement antibuée 3M™ Scotchgard™ offre des propriétés antibuée et antirayure supérieures (disponible sur certains modèles)
  • La conception enveloppante améliore la sécurité du port et évite le risque de glissement
  • Les branches plates et souples permettent de les utiliser facilement avec des coquilles antibruit
  • Simple à nettoyer
  • Joint mousse disponible pour limiter l'exposition des yeux aux débris
  • Possibilité d'adaptation à une correction