Bande support toile 3M™ Cubitron™ II 984F

Réf.: 7100194731
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 120 Unité
  • Etapes de la commande : 120 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Référence article 7100194731
EAN / GTIN 04054596665187
Réf. fabricant 7100194731
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Avec une coupe rapide et une production de chaleur réduite, les 3M™ Cubitron™ II 984F bandes support toile assurent un fini uniforme tout au long de la vie du produit, tout en éliminant les brûlures lors des applications finales de ponçage du grain. Nos bandes support toile contiennent un grain abrasif en céramique 3M™, orienté électrostatiquement pour former des pics affûtés qui agissent comme des outils de coupe individuels, tranchant rapidement le métal. Ces pics s'auto-affûtent continuellement à mesure qu'ils cassent, pour une longue durée de vie et une homogénéité avec une pression de meulage moindre. C'est pourquoi nos bandes surpassent tout produit abrasif industriel en céramique traditionnel sur le marché et durent plus longtemps. Elles sont jointées par une toile, qui apporte une résistance lors du meulage pour les applications sous pression moyenne à forte. Nos bandes abrasives existent en différentes largeurs et dimensions pour s'adapter à presque toutes les ponceuses à bandes industrielles. Les bandes étroites sont utilisées avec des ponceuses à bandes portatives pour le meulage ou le polissage. Les bandes moyennes sont utilisées sur les backstands pour enlever les soudures, la matière et homogénéiser l'acier inoxydable, tandis que les bandes plus larges sont utilisées avec des ponceuses à bandes larges pour dimensionner les tôles en feuille et les bobines.

Avantage(s):

  • Elles réduisent la fatigue de l'opérateur puisque le grain profilé calibré 3M requiert une pression de meulage moins importante
  • La température de fonctionnement froide réduit le risque de décoloration et de fissures de contrainte dues à la chaleur
  • Le grain profilé et calibré 3M se brise de telle manière qu'il conserve une coupe exceptionnellement rapide et une meilleure productivité
  • La durée de vie de la bande est prolongée, ce qui permet de produire davantage de pièces par bande et d'améliorer la productivité.
  • Le support de poids YF est idéal pour les applications sous pression moyenne à forte impliquant de l'acier inoxydable, de chrome-cobalt et un alliage de nickel

Recommandation(s):

  • Utilisé pour dimensionner les tôles en feuilles et les bobines en métal ou ajouter un motif de grain aux tôles inoxydables
  • Fixe un grain sur l'acier inoxydable, enlève la matière et les soudures