Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 400X, monture bleue/grise, revêtement antibuée/antirayure Scotchgard™ (K&N), optique transparente, SF401XSGAF-BLU-EU

Réf.: 7100185269
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 20 Unité
  • Etapes de la commande : 20 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Lunettes de protection

Identification et classification

Référence article 7100185269
EAN / GTIN 58887862343776
Réf. fabricant 7100185269
Article hors catalogue L01110 804
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Pour une protection oculaire légère conçue pour le confort et la performance, utilisez les lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ série 400X. Nos lunettes de sécurité ne pèsent que 22 g et ont un look contemporain et élégant. La technologie de distribution de pression au niveau des tempes 3M™ offre un ajustement confortable, avec des branches larges et flexibles sur les oreilles qui offrent une protection latérale solide et un rembourrage pour un confort accru. Le pont nasal souple et le joint contour des yeux reposent confortablement contre le front, pour aider à fournir une protection supplémentaire contre les particules volantes, et la conception enveloppante offre à l'utilisateur un large champ de vision, tout en réduisant le glissement des mouvements de la tête. Ces lunettes se marient bien avec les coquilles antibruit.

Avantage(s):

  • Gamme de lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ confortables avec extrémités de branches souples, protège-front et arète nasale intégrée, pour une couverture supérieure supplémentaire et un ajustement confortable
  • La conception innovante de la technologie de distribution de pression au niveau des tempes SecureFit™ de 3M comporte des nervures à fentes qui assurent une égalisation confortable de la pression.
  • Les branches fléchissent et s’adaptent automatiquement à la taille de la tête du porteur.
  • Le revêtement antibuée 3M™ Scotchgard™ offre des propriétés antibuée et antirayure supérieures (disponible sur certains modèles)
  • Optique Rouge Vermillion, pour un bon contraste en extérieur
  • La conception enveloppante améliore la sécurité du port et évite le risque de glissement
  • Les branches plates et souples permettent de les utiliser facilement avec des coquilles antibruit et offrent une protection latérale solide