Ruban électrique vinyle 3M™ Temflex™ 165, Violet, 19 mm x 20 m

Réf.: 7100184806
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 100 Unité
  • Etapes de la commande : 100 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Identification et classification

Référence article 7100184806
EAN / GTIN 04054596611757
Réf. fabricant 7100184806
Article hors catalogue L01130 108110
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Utilisez le ruban électrique vinyle 3M™ Temflex™ 165 pour l'isolation et les réparations de tous fils et câbles (basse tension). Ruban professionnel qui offre des performances optimales, et qui est adapté à une utilisation en intérieur comme en extérieur.

Avantage(s):

  • Offre une bonne résistance à l'abrasion, à l'acide, aux alcalis et aux conditions météorologiques variables (y compris à la lumière du soleil)
  • Procure une forte résistance électrique
  • Garantit un niveau élevé de performances à des températures ambiantes allant jusqu'à 90 °C
  • Ruban de qualité professionnelle, adapté à une utilisation aussi bien en intérieur qu'en extérieur
  • Disponible dans les couleurs standards de l'industrie
  • Certifié VDE, conforme CEI 60454-3-1-5/F-PVCP/90
  • Retardateur de flamme
  • Fabriqué en Europe (ne s'applique pas aux produits jaunes/verts)
  • Un nouveau procédé de fabrication innovant, 100 % sans solvant, qui permet de réduire les émissions (ne s'applique pas aux produits jaunes/verts).
  • Pack de 10 Arc-en-ciel, différentes couleurs disponibles