Ruban électrique vinyle 3M™ Temflex™ 155, Bleu, 19 mm x 20 m

Réf.: 7100184745
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 100 Unité
  • Etapes de la commande : 100 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7100184745
EAN / GTIN 04054596606500
Réf. fabricant 7100184745
Article hors catalogue L01310 1290
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Utilisez le ruban électrique vinyle 3M™ Temflex™ 155 pour la jonction de fils et de câbles, les réparations et le câblage en faisceaux. Ce ruban d'usage général offre une bonne résistance à l'abrasion, à l'acide, aux alcalis et aux conditions météorologiques variables (y compris à la lumière du soleil). Disponible dans les couleurs standard de l'industrie, il peut également être utilisé pour l'isolation électrique primaire (basse tension) et le tirage de fils. Il garantit un niveau élevé de performances à des températures ambiantes allant jusqu'à 60 °C. Ce ruban est adapté à une utilisation aussi bien en intérieur qu'en extérieur

Avantage(s):

  • Offre une bonne résistance à l'abrasion, à l'acide, aux alcalis et aux conditions météorologiques variables (y compris à la lumière du soleil)
  • Disponible dans les couleurs standards de l'industrie
  • Garantit un niveau élevé de performances à des températures ambiantes allant jusqu'à 60 °C
  • Ruban d'usage général
  • Pour une utilisation aussi bien en intérieur et qu'en extérieur
  • CEI 604541/F-PVCP/60
  • Fabriqué en Europe (ne s'applique pas aux produits jaunes/verts)
  • Nouveau procédé de fabrication innovant 100 % sans solvant avec moins d'émissions.
  • (Ne s'applique pas aux produits jaunes/verts)
  • Pack de 10 Arc-en-ciel, différentes couleurs disponibles)