• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Rouleau abrasif non tissé 3M™ Scotch-Brite™ CF-RL, 100 mm x 965 mm, A VFN

Réf.: 7100183147
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7100183147
EAN / GTIN 53134375458189
Réf. fabricant 7100183147
Article hors catalogue L01130 104974
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Idéal pour le polissage manuel et le nettoyage des surfaces délicates en remplacement des supports traditionnels en sisal ou coton. Matériaux travaillés : Métaux, laques, ou plastiques.

Avantage(s):

  • Nappe WR renforcée pour une plus grande longévité.
  • Préférez la version type A pour un fini fin et mat, et la version type S pour un fini encore plus fin et brillant.
  • Capacité à se déformer permettant une grande précision sans altérer la forme de la pièce travaillée.
  • Le matériau à mailles ouvertes est résistant au carénage, de sorte que les abrasifs maintiennent une puissance de coupe constante.

Recommandation(s):

  • Utilisé pour les applications de finition, d'homogénéisation, de polissage et de nettoyage sur une grande variété de métaux, bois et plastiques, ainsi que dans les zones difficiles d'accès