Meule compressée de coupe et de polissage Scotch-Brite™ Roloc™ CP-UR, 76 mm x 3 mm x 10 mm, 5A FIN,

Réf.: 7100182582
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 40 Unité
  • Etapes de la commande : 40 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Nylons abrasifs

Identification et classification

Référence article 7100182582
EAN / GTIN 54046719192620
Réf. fabricant 7100182582
Article hors catalogue L51710 1024
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Utilisez la roue compressée de coupe et de lustrage Scotch-Brite™ Roloc™ pour procéder à des applications intensives d'ébarbage, de ponçage et de finition nécessitant une portabilité. Nos roues compressées constituent un excellent point de départ pour les tâches nécessitant de petits diamètres et des largeurs étroites. Elles peuvent être utilisées en alternative à de nombreux produits abrasifs conventionnels, comme les roues à liant caoutchouc et les petites roues de configuration. Développées à partir de minéraux d'oxyde d'aluminium recouverts d'une robuste toile de nylon, ces roues polyvalentes peuvent être utilisées sur différents métaux plus durs, comme l'acier, l'acier au carbone et les alliages riches en nickel. Elles procurent une finition constante sans couper la pièce, et sont susceptibles de réduire voire d'éliminer les étapes intermédiaires. Le dispositif Roloc fileté fourni avec nos roues prend en charge un remplacement facile des disques entre les différentes étapes suivies sur les outils portables. Le système Roloc permet une utilisation sur le tranchant et la surface de la roue, sans interruption du matériel de montage. Les disques de remplacement rapide Roloc TR sont des modèles plus réduits qui présentent un bouton ou une vis en plastique fileté, pour une fixation rapide et simple du tampon* Roloc TR (vendu séparément), donnant aux opérateurs les moyens de changer facilement les disques à l'aide d'un simple mouvement de torsion. Le système Roloc TR prend en charge une fixation sûre, même avec les applications intensives, tandis que l'étendue de notre gamme de disques 3M Roloc permet une transition simple, en quelques secondes, entre les applications. Nous avons développé nos abrasifs industriels Scotch-Brite en tant que produits uniques de conditionnement de surface, avec des abrasifs intégrés dans des fibres synthétiques ou en nylon non tissées. La combinaison des abrasifs et des fibres crée un système abrasif procurant des résultats homogènes tout au long de la vie du produit. Le matériau à structure ouverte est refroidi et résiste à l'encrassement, ce qui permet de préserver les performances élevées de coupe des minéraux abrasifs tout en limitant l'encrassement des fibres. * Vendu séparément

Avantage(s):

  • Structure dense, octroyant une haute efficacité de coupe sur les métaux plus durs
  • Roue durable, coupante présentant une haute concentration de minéraux abrasifs à coupe rapide
  • Finition uniforme d'une bonne brillance, tout au long de la vie de la roue
  • Structure flexible, non tissée procurant une action abrasive contrôlée prévenant les coupes inadéquates et les altérations de l'intégrité, et réduisant de fait la séquence de finition
  • Système de fixation 3M™ Roloc™, pour des remplacements rapides et simples des disques dans les processus de finition à plusieurs étapes
  • Matériau Scotch-Brite™ résistant à l'encrassement et s'usant de manière uniforme, pour une coupe régulière

Recommandation(s):

  • À utiliser pour une haute efficacité de coupe sur les métaux les plus durs
  • Adaptée au traitement de l'acier inoxydable, de l'acier au carbone et des alliages riches en nickel