3M™ Scotch-Brite™ Rouleau abrasif non tissé CF-RL, 100 mm x 10 m, AVF

Réf.: 7100182473
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 4 Unité
  • Etapes de la commande : 4 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Nylons abrasifs

Identification et classification

Référence article 7100182473
EAN / GTIN 54046719770576
Réf. fabricant 7100182473
Article hors catalogue L51710 1581
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Idéal pour le polissage manuel et le nettoyage des surfaces délicates en remplacement des supports traditionnels en sisal ou coton. Matériaux travaillés : Métaux, laques, ou plastiques.

Avantage(s):

  • Nappe WR renforcée pour une plus grande longévité.
  • Préférez la version type A pour un fini fin et mat, et la version type S pour un fini encore plus fin et brillant.
  • Capacité à se déformer permettant une grande précision sans altérer la forme de la pièce travaillée.
  • Le matériau à mailles ouvertes est résistant au carénage, de sorte que les abrasifs maintiennent une puissance de coupe constante.

Recommandation(s):

  • Utilisé pour les applications de finition, d'homogénéisation, de polissage et de nettoyage sur une grande variété de métaux, bois et plastiques, ainsi que dans les zones difficiles d'accès