• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Boule marqueur 3M™, 1407-XR, communications, orange/noir, 30 unités/boîte

Réf.: 7100178466
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 30 Unité
  • Etapes de la commande : 30 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Marqueur spécial

Identification et classification

Référence article 7100178466
EAN / GTIN 50051128620521
Réf. fabricant 7100178466
Article hors catalogue L01310 2046
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

La boule marqueur 3M™ constitue un moyen efficace de marquer les lignes d'installations souterraines. Elle résiste à une plage de températures comprises entre -20 et 50 °C. Ce marqueur passif souterrain est doté d'une coque en polyéthylène étanche et est neutre vis-à-vis de tous les produits chimiques et minéraux. Cette boule marqueur fonctionne efficacement sans avoir besoin d'une source d'alimentation externe.

Avantage(s):

  • Conception autonivelante pour un positionnement précis et horizontal
  • Permet un marquage facile des lignes électriques enterrées
  • Antenne passive logée dans une coque étanche en polyéthylène
  • Résiste à une plage de températures comprises entre -20 et 50 °C
  • Fonctionne sans source d'alimentation externe