Casque de sécurité 3M™ SecureFit™ X5000, ventilé, 1 000 V, CE, rouge, X5005VE-CE

Réf.: 7100175534
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 4 Unité
  • Etapes de la commande : 4 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Casques de chantier

Identification et classification

Référence article 7100175534
EAN / GTIN 04054596592506
Réf. fabricant 7100175534
Article hors catalogue L01110 615
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Pour une protection de la tête sûre et confortable, optez pour le casque de sécurité 3M™ SecureFit™, Série X5000. Cette série est idéale pour différentes situations, y compris le travail en hauteur ou les tâches industrielles qui impliquent des machines lourdes ou d'autres dangers. Nos casques de sécurité ventilés sont conçus et certifiés afin de répondre aux normes EN 12492 et EN 397 et, grâce au système de sélection à 4 points pour la jugulaire, vous pouvez basculer entre les deux normes en fonction des exigences de sécurité de votre lieu de travail. Inspirés par les casques d'escalade modernes, ils disposent d'une conception sans visière qui vous offre une vision claire vers le haut, afin que vous puissiez rester conscient de votre environnement et éviter les risques. Avec ses six réglages différents, vous pouvez ajuster la hauteur de la suspension à l'avant et à l'arrière pour l'adapter à différentes formes de tête. Avec le système de harnais de tête à crémaillère à 6 points, à rotation facile, vous pouvez serrer en douceur le bandeau selon le besoin. Ces casques possèdent la technologie de diffusion de pression exclusive brevetée de 3M™ qui fournit non seulement un port sécurisé, mais réduit également la pression sur le front jusqu'à 20 % par rapport aux suspensions de casque 3M conventionnelles. Elle améliore également le confort. Ces casques de sécurité sont dotés de capteurs 3M™ UVicator™ brevetés, qui passent du rouge au blanc lorsqu'ils sont exposés à des niveaux nocifs de rayonnement ultraviolet (UV). Les rayons UV pouvant rendre les casques fragiles et compromettre leur niveau de protection, le changement de couleur du capteur indique qu'il est temps de remplacer le casque. Les attaches pour accessoires et clips sont conçus pour être compatibles avec différents écrans faciaux, coquilles antibruit et autres accessoires 3M. Les casques de la série X5000 sont disponibles dans une gamme étendue de coloris et avec des options réfléchissantes. Veuillez noter : les casques de sécurité de la série X5000 sont réglés à la norme EN 12492 (ajout du standard) ou EN 397 (description) ; ils ne peuvent pas répondre aux deux normes EN en même temps.

Avantage(s):

  • Protection de la tête sécurisée et confortable pour les travaux en hauteur et autres tâches industrielles dangereuses
  • Le système de suspension intègre une technologie de diffusion de pression exclusive brevetée 3M™
  • Le système de sélection à 4 points pour la jugulaire, unique à 3M, permet à l'utilisateur de basculer entre les normes EN 12492 (casques de protection alpinisme) et EN 397 (casques de sécurité industriels)
  • Le harnais de tête à cliquet à 6 points permet au porteur de personnaliser la hauteur et l'ajustement grâce à plusieurs niveaux de réglage vertical
  • Inspiré des casques d'escalade sans visière pour vous offrir une vision claire vers le haut
  • Les attaches pour accessoires et clips sont compatibles avec différentes visières, coquilles antibruit et autres accessoires 3M
  • Indicateur UV exclusif qui signale au porteur quand remplacer le casque en raison de l'exposition aux UV
  • Certifié pour la norme EN 12492 ou EN 397 (selon la configuration de la jugulaire)
  • Approuvé pour la Déformation latérale et les Projections de métal en fusion
  • Disponible dans une gamme étendue de coloris, avec des options réfléchissantes

Recommandation(s):

  • À utiliser dans la construction, le forestier, le pétrole et le gaz, les services publics et pour usage industriel général