Ruban Adhésif Polyester 3M™ 875, Vert émeraude, 1220 mm x 66 m, 0.05 mm

Réf.: 7100167269
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Type de produit Ruban adhésif

Identification et classification

Référence article 7100167269
EAN / GTIN 00638060146064
Réf. fabricant 7100167269
Article hors catalogue L01310 1537
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Un ruban adhésif efficace dans les applications à haute température Notre ruban polyester 3M™ 875 a un support film polyester avec un adhésif vert à base de caoutchouc. Il peut être utilisé dans des applications à haute température, y compris le maintien temporaire et le masquage pour collage composite. Une fois la tâche terminée, son retrait est simple et ce ruban offre un enlèvement sans trace après les processus d’autoclave où le ruban est utilisé pour maintenir des fils TC, des matériaux d’ensachage sous vide et des outils. L’adhésif non silicone résistant aux hautes températures le rend également adapté pour le masquage de peinture dans les processus de revêtement liquide ou poudre. Le ruban polyester 3M™ 875 a une plage de fonctionnement à haute température tout en offrant un enlèvement sans trace de l’acier inoxydable, de l’aluminium et du verre après une exposition jusqu’à 177 °C pendant plusieurs heures. Dans des cycles plus courts, le ruban offre des performances satisfaisantes jusqu’à des cycles de cuisson de 204 °C. De plus, l’adhésif à base de caoutchouc peut être utilisé sur de nombreuses pièces qui seront peintes ou collées ultérieurement.

Avantage(s):

  • Fonctionne dans des conditions exigeantes, y compris de hautes températures et des cycles d’autoclave jusqu’à 177 °C
  • Enlèvement sans trace et facile après le traitement, sans résidu
  • Couleur verte pour une identification et un positionnement faciles
  • Adhésif sans silicone
  • Version plus mince du ruban polyester 3M™ 876
  • ruban polyester

Recommandation(s):

  • Masquage haute température
  • Maintien temporaire