• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Eponge récurage courant Scotch-Brite™ 740, Vert/Beige, 88 mm x 131 mm, 24 Packs de 10

Réf.: 7100157863
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 240 Unité
  • Etapes de la commande : 240 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7100157863
EAN / GTIN 03134375337786
Réf. fabricant 7100157863
Article hors catalogue L01310 912
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Enlevez les produits de boulangerie et les autres taches difficiles à enlever avec les stratifiés Scotch-Brite™ cellulose Sponge 740. Notre outil de nettoyage personnalisable à deux fonctions est facile à utiliser et dispose de Power à haute absorption. Il se compose d'une combinaison de tissu non tissé ouvert et texturé avec matériau abrasif attaché à une éponge de cellulose pure. C'est une éponge Medium agressive qui fonctionne avec de l'eau chaude ou de l'eau de Javel diluée. Il ne doit pas être utilisé pour le nettoyage hygiénique ou sur des surfaces qui peuvent être rayées.

Avantage(s):

  • Excellent pouvoir de lavage, enlever les produits de boulangerie
  • Facile à manipuler
  • Personnalisable
  • Fonctionne avec de l'eau chaude ou de l'eau de Javel diluée
  • Power avec absorption élevée
  • Ne libère ni ne libère d'ingrédients nocifs

Recommandation(s):

  • Utilisé pour enlever les produits de boulangerie et autres contaminants difficiles à enlever