Ruban Adhésif Polyester 3M™ 876, Vert émeraude, 25 mm x 66 m, 0.08 mm

Réf.: 7100156415
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 48 Unité
  • Etapes de la commande : 48 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Type de produit Ruban adhésif

Identification et classification

Référence article 7100156415
EAN / GTIN 50638060144881
Réf. fabricant 7100156415
Article hors catalogue L01310 1143
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Un ruban adhésif efficace dans les applications à haute température Notre ruban polyester 3M™ 876 a un support film polyester avec un adhésif vert à base de caoutchouc. Il peut être utilisé dans des applications à haute température, y compris le maintien temporaire et le masquage pour collage composite. Une fois la tâche terminée, son retrait est simple et ce ruban offre un décollement propre après les processus d’autoclave où le ruban est utilisé pour maintenir des fibres de verre TC, des matériaux d’ensachage sous vide et des outils. L’adhésif non silicone résistant aux hautes températures le rend également adapté pour le masquage de peinture dans les processus de revêtement liquide ou poudre. Le ruban polyester 3M™ 876 a une plage de fonctionnement à haute température tout en offrant un décollement propre de l’acier inoxydable, de l’aluminium et du verre après une exposition jusqu’à 177 °C pendant plusieurs heures. Dans des cycles plus courts, le ruban offre des performances satisfaisantes jusqu’à des cycles de cuisson de 204 °C. De plus, l’adhésif à base de caoutchouc peut être utilisé sur de nombreuses pièces qui seront peintes ou collées ultérieurement. Applications recommandées - Masquage de pièces pour peinture à haute température et peinture poudre - Maintien des matériaux ou fermeture des sacs sous vide pendant le traitement en autoclave - Maintien temporaire

Avantage(s):

  • Fonctionne dans des conditions exigeantes, y compris des cycles d’autoclave jusqu’à 177 °C
  • Décollement facile et propre après le traitement, sans résidu
  • Couleur verte pour une identification et un positionnement faciles
  • L’adhésif en caoutchouc peut être utilisé sur de nombreuses pièces où une peinture ou un collage ultérieur est nécessaire
  • Version plus épaisse du ruban polyester 3M™ 875