• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Disque Bristle Scotch-Brite™, 115 mm, P120

Réf.: 7100151532
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7100151532
EAN / GTIN 04054596194205
Réf. fabricant 7100151532
Article hors catalogue L01130 111966
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Utilisez les disques à poils Scotch-Brite™, conçus pour durer plus longtemps que les disques métalliques et les autres disques abrasifs. Nos disques à poils conviennent particulièrement pour l'aluminium, le laiton, le bronze, l’acier au carbone, la fonte, l’acier inoxydable et d'autres métaux. Dans des conditions d'utilisation normales, les poils flexibles restent en place et permettent d'obtenir la finition souhaitée en exerçant une pression légère. Ces disques sont dépourvus de filaments métalliques pour une sécurité accrue. Ces disques présentent le mélange d'oxyde d’aluminium céramique de 3M™, un minéral céramique conçu au moyen d'une technique visant à renforcer la résistance et la dureté du grain, de façon à offrir des performances supérieures. Le mélange d'oxyde d'aluminium céramique est conçu pour se fracturer fréquemment et surpasse les abrasifs d'oxyde aluminium en termes d'efficacité de coupe et de durabilité. Parfaits pour les opérations moyennes à intensives d'enlèvement de matières, ainsi que pour la finition, les abrasifs céramiques sont conçus pour effectuer une coupe rapide et résister à une température et un stress intenses. Les abrasifs Scotch-Brite sont des produits uniques de conditionnement de surface, comportant des abrasifs intégrés dans une matrice en fibres non tissées. La combinaison des abrasifs et des matériaux non tissés génère un système abrasif procurant des résultats constants tout au long de la vie du produit. Le matériau à structure ouverte est refroidi et résiste à l'encrassement, ce qui permet de préserver les performances élevées de coupe des minéraux abrasifs tout en limitant l'encrassement des fibres.

Avantage(s):

  • Grains abrasifs en céramique 3M™ présentant une haute efficacité de coupe et une qualité constante de finition tout au long de la durée de vie du disque
  • Poils flexibles nécessitant une pression inférieure à celle à appliquer aux brosses métalliques, se conformant aux arrondis, même sur les pièces complexes
  • Espacement des poils parfaitement adapté au retrait des revêtements et d'autres substances à charge élevée
  • Conception sans filaments métalliques pour une sécurité accrue
  • Format Libre Service en petit conditionnement

Recommandation(s):

  • Élimination de la peinture, des bavures, des traces de colle, des brûlures de soudure, de la rouille, des oxydations sévères et des contaminants de surface sur des zones importantes