Disque abrasif résine 3M™ Scotch-Brite™ Bristle RD-ZB, 75 mm, P50

Réf.: 7100151531
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7100151531
EAN / GTIN 04054596089440
Réf. fabricant 7100151531
Article hors catalogue L01130 111947
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Applications : nettoyage et décapage de peinture, rouille, décolorations sur soudures, traces d'oxydation ou d'adhésif, contaminants de surface et autres revêtements encrassants. Ebavurage léger de pièces mécaniques. Matériaux travaillés : convient aux métaux ferreux ou non, certaines préparations de surfaces en bois, aux plastiques et composites.

Avantage(s):

  • Structure tridimensionnelle flexible qui procure une grande conformabilité et permet une très bonne adaptation aux formes les plus complexes.
  • Alternative aux brosses métalliques, aux agents chimiques et autres produits décapants.
  • Structure en fils moulés qui évite l'encrassement, la contamination de surface, et diminue les risques de corrosion.
  • Demande peu de pression pour nettoyer ou décaper les surfaces métalliques.
  • Existe aussi en format Libre Service (petit conditionnement)

Recommandation(s):

  • Pour un nettoyage efficace, ébarbage, mélange, finition et polissage
  • Une alternative sûre aux brosses métalliques, aux produits chimiques et aux pâtes