3M™ Safety-Walk™ Bande antidérapante standard série 613, rayé Jaune/Noir, 101,6 mm x 18,3 m, 1/Carton

Réf.: 7100143181
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7100143181
EAN / GTIN 50051125859658
Réf. fabricant 7100143181
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Adapté à toutes les applications où une bonne résistance au glissement à long terme est requise sous de lourdes charges et une forte contamination, par exemple les camions, les engins de construction, les véhicules ferroviaires. Résistance au glissement selon DIN 51130 : R 13. Comportement au feu selon en 13501 1 : BFL S1. Largeurs et longueurs spéciales ainsi que pièces estampées sur demande.

Avantage(s):

  • Bande anti-dérapante pour les zones légèrement à fortement fréquentées par le passage piéton
  • Particules abrasives de grande qualité afin de garantir une friction de longue durée quel que soit l'environnement
  • Surface hautement durable, résistante aux passages des équipements
  • Profil compact évitant tout risque de chute
  • Adhésif sensible à la pression hautes performances pour une application facile
  • Applications : surfaces planes, marches, escaliers, entrées, rampes d'accès, échelles, tondeuses, motoneiges, scooters, engins et véhicules du bâtiment