Disque coupe et polissage Scotch-Brite™ Hookit™ CP-HA, 150 mm, A MOYEN

Réf.: 7100138343
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 40 Unité
  • Etapes de la commande : 40 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7100138343
EAN / GTIN 00048011602318
Réf. fabricant 7100138343
Article hors catalogue L51710 108
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Applications: finition brouillée, préparation de surface avant peinture, dépolissage, atténuation de rayures. Matériaux travaillés : tous métaux, laques, vernis, peinture, à sec ou avec un dégraissant ou lubrifiant. Accessoires : plateau auto-agrippant Hookit™.

Avantage(s):

  • Système d'accroche rapide auto-agrippant Hookit™.
  • Procure un fini mate très régulier et une très bonne accroche en préparation avant peinture.
  • Très résistant même sur des surfaces complexes, ne s’encrasse pas.
  • Grain oxyde d’aluminium

Recommandation(s):

  • Utilisé pour les applications lourdes d'homogénéisation et de finition