Recharge pour Brosse Radial Bristle Scotch-Brite™ BB-AC (sans adaptateur), TS, vert, Ø 203 mm x 1,8 mm x 51 mm, P50

Réf.: 7100138339
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 70 Unité
  • Etapes de la commande : 70 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Référence article 7100138339
EAN / GTIN 00048011331751
Réf. fabricant 7100138339
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Applications : Ebavurage sur pièces métalliques de précision (aubes de turbines, pièces mécaniques usinées, filetages...). Nettoyage des soudures inox, enlèvements de revêtements de surface (peinture, rouille, adhésif, colle, caoutchouc, résidus...) sur tous supports. Egrenage de surfaces complexes en bois. Matériaux travaillés : Aciers au carbone, inoxydables ou à haute ténacité, alliages exotiques, titane, matériaux non ferreux (alliages de cuivre, aluminium, etc), bois, matières synthétiques... Accessoires : Recharges BB-AC. Axe de fixation tige 6mm ou 8mm. Bague de réduction diamètre 150.

Avantage(s):

  • Brosse moulée d'un seul bloc, sans métal, sûre d'utilisation car sans risque de projection de fils.
  • Structure tridimensionnelle flexible qui procure une grande conformabilité et permet une adaptation parfaite aux formes les plus complexes.
  • Alternative idéale aux brosses métalliques pour un travail en toute sécurité.
  • Poils flexibles nécessitant une pression inférieure à celle à appliquer aux brosses métalliques, se conformant aux arrondis, même sur les pièces complexes
  • Ne contient aucun filament de fil, pour une sécurité accrue

Recommandation(s):

  • Pour une utilisation sur divers métaux, dont l’aluminium, le laiton, le bronze, l’acier au carbone, la fonte et l’acier inoxydable
  • Convient pour des applications générales industrielles, aérospatiales, automobiles, de traitement des métaux et de transport
  • Pour un travail tout en finesse dans le secteur de l'électronique, de la bijouterie et du travail du bois
  • Pour l'élimination de la peinture, des taches, des traces de colle, des brûlures de soudure, de la rouille, des oxydations sévères et des contaminants de surface