Disque de nettoyage et finition production Scotch-Brite™ Hookit™ PR-HA, 150 mm, A Très fin

Réf.: 7100138329
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 40 Unité
  • Etapes de la commande : 40 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Nylons abrasifs

Identification et classification

Référence article 7100138329
EAN / GTIN 50048011292934
Réf. fabricant 7100138329
Article hors catalogue L51710 313
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Applications: finition brouillée, préparation de surface avant peinture, dépolissage, atténuation de rayures. Matériaux travaillés : tous métaux, laques, vernis, peinture, à sec ou avec un dégraissant ou lubrifiant. Accessoires : plateau auto-agrippant Hookit™.

Avantage(s):

  • Système d'accroche rapide auto-agrippant Hookit™.
  • Procure un fini mate très régulier et une très bonne accroche en préparation avant peinture.
  • Très résistant même sur des surfaces complexes, ne s’encrasse pas.
  • Fournit une finition appropriée pour les travaux de ponçage sur les couches d'apprêt, les métaux et les surfaces solides

Recommandation(s):

  • Tapis et nettoyage de diverses surfaces, rugosification des surfaces peintes, enlèvement des fibres de bois et ébarbage léger