Ruban d'Emballage Scotch® 371, Marron, 48 mm x 66 m, 0.048 mm

Réf.: 7100135770
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 36 Unité
  • Etapes de la commande : 36 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Identification et classification

Référence article 7100135770
EAN / GTIN 08021684244438
Réf. fabricant 7100135770
Article hors catalogue L01310 1110
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Pour cartons légers jusqu'à 20 K€ et expéditions groupées.

Avantage(s):

  • Ruban adhésif d'emballage polyvalent pour sceller simplement les boîtes légères.,, Ruban d'emballage économique et fiable pour les applications d'emballage léger
  • Adhésif haute résistance « thermofusible »,, Bonne adhérence initiale sur une variété de matériaux, y compris les panneaux de fibres
  • Le support s'adapte autour des bords et des surfaces rugueuses pour une bonne étanchéité,, Très bonne adhésion sur carton vierge et recyclé, facile à dérouler
  • Le ruban résiste aux entailles, à l'abrasion, à l'humidité et aux éraflures,, Résiste aux déchirures et aux fissures des bords pour aider à garder le contenu en sécurité
  • Bonne résistance à la déchirure et à la rupture,, Pack de 6 rouleaux de 50 mm x 66 m
  • Pour cartons légers jusqu'à 20 K€ et expéditions groupées.

Recommandation(s):

  • Fermeture d'emballage léger
  • Application idéale : boîtes à rabats jusqu'à 30 kg