Disque abrasif support toile 3M™ Cubitron II™ Hookit™ 947A, 75 mm, Grain 40+, Plein

Réf.: 7100113114
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 200 Unité
  • Etapes de la commande : 200 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque abrasif auto-agrippant

Identification et classification

Référence article 7100113114
EAN / GTIN 50076308456998
Réf. fabricant 7100113114
Article hors catalogue L51710 587
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Applications : enlèvement et affinage de rayures, applications à forte ou moyenne pression. Matériaux travaillés : multiples surfaces telles que l'aluminium, l'acier inoxydable, les composites, le verre, les surfaces peintes ou les alliages carbone, chrome, nickel. Travail sur pièces arrondies et sur arêtes. Utilisation en environnements secs ou humides. Accessoires : Plateaux Hookit™, ponceuses orbitales.

Avantage(s):

  • Grain céramique profilé et calibré pour des résultats constants et des surfaces homogènes
  • Haut pouvoir de coupe pour une agressivité élevée et un gain de temps
  • Excellente résistance du support en toile X qui prolonge la durée de vie du disque
  • Traitement anti saturation qui réduit l'encrassement/saturation par des poussières et le colmatage sur tôle huileuse
  • Système d'attache auto-agrippant Hookit™ qui facilite le positionnement et le retrait du disque sur le plateau
  • Liant résine qui résiste à la chaleur et aide à prévenir la décoloration

Recommandation(s):

  • Parfait pour les applications en grand volume qui nécessitent des changements rapides ainsi que pour un grand nombre d'applications de construction spécialisées, comme le façonnage et le dimensionnement d'élément d'architecture en fibre de verre
  • Idéal pour le nivellement et le polissage des surfaces métalliques, plus particulièrement dans les applications automobiles au ferrage