Ruban électrique sur film polyester 3M™ 5, MC12, Transparente, Adhésif acrylique simple face, 19 mm x 66 m

Réf.: 7100091568
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 12 Unité
  • Etapes de la commande : 12 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Identification et classification

Référence article 7100091568
EAN / GTIN 04054596153509
Réf. fabricant 7100091568
Article hors catalogue L01310 2058
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le ruban électrique sur film polyester 3M™ 5 est doté d'un adhésif acrylique qui offre une adhérence optimisée. Ce ruban transparent résiste à l'huile, aux produits chimiques, aux solvants, à l'humidité, à l'abrasion et aux coupures. Certifié UL et CSA, et conforme à la directive RoHS 2011/65/UE.

Avantage(s):

  • Ruban polyester d'usage général avec un adhésif acrylique
  • Supporte de plus hautes températures que les rubans avec support en tissu d'acétate
  • Conformable, il présente une excellente résistance aux produits chimiques, aux solvants et à l'humidité, ainsi qu'aux perforations et à l'abrasion
  • Certifié UL et CSA, et conforme à la directive RoHS 2011/65/UE
  • Épaisseur du film : 1 mil

Recommandation(s):

  • Isolation électrique et protection mécanique et aux UV
  • Reconstitution de gaines de câbles moyenne ou basse tension
  • Recommandé pour usage intérieur et extérieur