• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

3M™ Système de dépoussiérage Easy Trap, 127 mm x 152 mm, 8/Carton

Réf.: 7100081547
Fixer le prix 8 Unité (20,66 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Fixer le prix 8 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 7100081547
EAN / GTIN 50051125859221
Réf. fabricant 7100081547
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Capturez jusqu’à huit fois plus de saleté, de poussière et de sable que lorsque vous utilisez des serpillères traditionnelles avec le système de balayage et de dépoussiérage 3M™ Easy Trap™. Ces feuilles pratiques peuvent être utilisées des deux côtés avant d’être jetées, ce qui signifie qu’il n’y a pas de lavage. Nettoyez les surfaces rapidement et facilement, car il glisse et capture les saletés, en particulier les cheveux. Il est idéal pour une utilisation dans des environnements secs ou humides sur la plupart des surfaces horizontales. Utilisez plus ou moins de feuilles selon vos besoins - elles sont livrées en rouleaux prédécoupés tous les 15 cm.

Avantage(s):

  • Le système de dépoussiérage qui capture et retient jusqu’à huit fois plus de poussière, de saleté, de sable et de cheveux que les serpillères traditionnelles
  • Peu de frottement au sol pour un nettoyage moins éprouvant.
  • Fonctionne dans des environnements secs et humides
  • Fonctionne sur la plupart des surfaces horizontales.
  • Feuilles double-face jetables, à utiliser avec vos outils de dépoussiérage habituels
  • Les rouleaux perforés permettent aux utilisateurs de personnaliser les dimensions de la feuille, réduisant ainsi les déchets
  • Contribue à réduire le risque de propagation des germes et des bactéries
  • Contient au moins 60 % de matière recyclée

Recommandation(s):

  • Système de dépoussiérage pour piéger la poussière, la saleté, le sable et les cheveux