Disque Maille 3M Xtract™ 360L, , 152 mm, P600

Réf.: 7100077625
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 500 Unité
  • Etapes de la commande : 500 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7100077625
EAN / GTIN 50051141208041
Réf. fabricant 7100077625
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Notre système de fixation 3M™ Hookit™ offre un excellent support et simplifie davantage les changements de disque, optimisant ainsi la durée de vie du disque, tandis que le support en film offre une finition homogène. Le disque d'oxyde d'aluminium violet est disponible dans une variété de tailles et est disponible dans une gamme de grains. La construction ouverte signifie que les grains abrasifs sont espacés, de sorte que les débris de ponçage sont collectés dans les espaces plutôt que de charger les bords de coupe des grains. La résistance à l'encrassement du revêtement permet au disque de continuer à couper même lors du ponçage des bois tendres, des peintures et autres matières qui sinon obstrueraient le disque et limiteraient la capacité de ponçage. +K7

Avantage(s):

  • Le motif multitrous exclusif 3M Xtract™ offre une extraction supérieure de la poussière pour éviter l'encrassement, augmenter la productivité et fournir un environnement de travail plus propre
  • Construction ouverte et revêtement résistant à l'encrassement, prévenant toute obstruction et optimisant ainsi l'efficacité de coupe et la durée de vie du produit
  • Le système de fixation 3M™ Hookit™ permet des changements de disque faciles et optimise la durée de vie des disques
  • Le support film durable est résistant aux déchirures et offre une tolérance étroite et une finition homogène
  • Les grains à oxyde d'aluminium permettent de couper plus rapidement et durent plus longtemps que les grains traditionnels

Recommandation(s):

  • À utiliser pour poncer des bois tendres, des peintures et d'autres matériaux