Description:
La gamme de godets et colliers PPS™ 3M™ est un ensemble de composants utilisé avec le système PPS™ (Paint Preparation System, système de préparation de peinture) 3M™. Il s’agit de godets et de colliers en plastique rigide, qui peuvent contenir des revêtements souples PPS™ 3M™. Ils sont disponibles dans diverses tailles, selon les besoins de votre pistolet à peinture. Grâce aux modèles PPS™ 3M™, vous n’avez plus besoin de mélanger une peinture dans d’autres godets de mélange, puis de transférer la peinture dans un réservoir de peinture en la faisant passer par un filtre distinct, comme c’est le cas dans les godets de peinture classiques. C’est un avantage majeur, car le transfert d’une peinture depuis des godets de mélange et à travers des filtres est toujours source de gaspillage. Avec PPS™, vous pouvez placer le revêtement jetable dans un godet PPS™ réutilisable. Il suffit ensuite de mélanger la peinture dans le revêtement jetable PPS™, de placer le couvercle jetable (avec le filtre présoudé) et de fixer le collier de verrouillage pour mettre en place le système PPS™. Procédez à ces quelques étapes pour être prêt à pulvériser votre produit.
Avantage(s):
- Ces godets et colliers rigides peuvent accueillir des revêtements pour le système PPS™ (Paint Preparation System, système de préparation de peinture) 3M™
- Le système PPS™ 3M™ est une solution jetable tout-en-un conçue pour mesurer, mélanger, filtrer et pulvériser des matériaux de peinture
- Ce système permet au spécialiste de la peinture de pulvériser en continu un produit à un angle de 90 ° par rapport à la pièce, quelle que soit l’orientation de cette dernière (même si elle est retournée)
- Le système PPS™ 3M™ permet de réduire la quantité de solvants d’un maximum de 70 % par rapport aux godets à gravitation classique, et d’un maximum de 90 % avec PPS et 3M Accuspray