3M™ Safety-Walk™ Bande antidérapante standard série 600, Noir, 152 mm x 610 mm, 50/Carton

Réf.: 7100056206
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 50 Unité
  • Etapes de la commande : 50 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7100056206
EAN / GTIN 50048011192180
Réf. fabricant 7100056206
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Adapté à toutes les applications où une bonne résistance au glissement à long terme est requise sous de lourdes charges et une forte contamination, par exemple les camions, les engins de construction, les véhicules ferroviaires. Résistance au glissement selon DIN 51130 : R 13. Comportement au feu selon en 13501 1 : BFL S1. Largeurs et longueurs spéciales ainsi que pièces estampées sur demande.

Avantage(s):

  • Bande anti-dérapante pour les zones légèrement à fortement fréquentées par le passage piéton
  • Particules abrasives de grande qualité afin de garantir une friction de longue durée quel que soit l'environnement
  • Surface hautement durable, résistante aux passages des équipements
  • Profil compact évitant tout risque de chute
  • Adhésif sensible à la pression hautes performances pour une application facile
  • Applications : surfaces planes, marches, escaliers, entrées, rampes d'accès, échelles, tondeuses, motoneiges, scooters, engins et véhicules du bâtiment