Ruban Adhésif Vinyle 3M™ 471+, Indigo, 3 mm x 32 m, 0.14 mm

Réf.: 7100055258
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 12 Unité
  • Etapes de la commande : 12 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Identification et classification

Référence article 7100055258
EAN / GTIN 50051131064046
Réf. fabricant 7100055258
Article hors catalogue L01310 208
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le Ruban vinyle 3M 471+ offre des performances et une productivité pour un masquage fine ligne dans de nombreuses applications de peinture difficiles. Il est possible d'obtenir des lignes de peinture nettes et propres pour la séparation des couleurs grâce à notre ruban, parce qu'il résiste au démasquage ; son adhésif en caoutchouc polyvalent adhère à un grand nombre de surfaces, y compris les résines, et se détache proprement des surfaces plates ou composées. Ce ruban a été conçu pour bien s'adapter aux courbes, s'étirer et se maintenir, même avec un rayon aussi étroit que 3,81 cm. Il suit des designs irréguliers pour offrir des lignes précises. Sa translucidité modérée permet un alignement là où des motifs complexes sont présentés. Le support vinyle souple est aussi résistant à l'abrasion et protège les surfaces adjacentes dans les opérations de ponçage. Une fois terminé, son retrait d'un seul coup préserve les lignes de peinture nettes qu'il a contribuées à créer.

Avantage(s):

  • Assure un retrait propre sans résidu adhésif, même après un cycle de cuisson de 30 minutes à 121 °C.
  • Sans aucun effet d'ombre
  • Un ruban flexible et adaptable qui crée de fines lignes de peinture pour des stries, une séparation de couleurs et des graphismes complexes
  • Support semi-translucide qui permet un alignement de masquage précis avec des motifs simples et complexes.
  • Résiste lors du démasquage des surfaces composées, des contours, des creux et des angles pour des résultats de conception de peinture précis.
  • L'adhésif caoutchouc offre une prise rapide avec une excellente force de maintien sur la plupart des surfaces

Recommandation(s):

  • Utilisez cette option pour créer des revêtements précis, des motifs simples aux motifs complexes