Combinaison de protection 3M™ 4540+, 3XL

Réf.: 7100041597
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7100041597
EAN / GTIN 04046719909520
Réf. fabricant 7100041597
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Portez la combinaison de protection 3M™ 4540+ pour bénéficier d'une excellente barrière contre les particules et certaines éclaboussures légères. La combinaison de protection 3M 4540 +blanche avec panneau dorsal respirant bleu répond à diverses normes sur les vêtements de protection chimique, notamment : EN 1073-2, Résistance aux particules nucléaires ; EN 1149, Propriétés antistatiques ; EN ISO 13688, EN 13034 type 6, Éclaboussures liquides et EN ISO 13982-1 type 5, Poussières. Elle est fabriquée dans un double matériau non tissé qui offre une résistance à la traction élevée et est recouverte d'un stratifié microporeux à effet peluche ultra faible qui garantit une plus grande protection contre les éclaboussures dangereuses. Légère et souple, elle offre un excellent drapé et est très confortable à porter pendant de longues périodes. Le panneau dorsal respirant SMMMS offre une respirabilité accrue qui réduit le stress thermique dans les environnements chauds. Vous apprécierez le confort qu'offrent les poignets tricotés souples, et la taille et les chevilles élastiquées augmentent l'ajustement et la liberté de mouvement. La capuche à 3 pans est compatible avec des équipements de protection individuelle supplémentaires. La fermeture à glissière double curseur avec rabat anti-tempête adhésivé réduit le risque d'exposition cutanée et protège contre les contaminants. Cette combinaison est également revêtue d'un matériau antistatique conforme à la norme EN 1149, qui réduit les décharges électrostatiques et minimise le risque d'étincelles.

Avantage(s):

  • Excellente barrière contre les particules sèches et certaines éclaboussures de liquide chimique (CE de type 5/6)
  • Le matériau stratifié microporeux souple et léger enveloppe parfaitement le corps pour assurer une grande liberté de mouvement
  • Capuche à 3 pans, fermeture à glissière double curseur avec rabat anti-tempête adhésivé, élastiques au niveau du dos et des chevilles pour réduire le risque d'exposition cutanée
  • Poignets jersey, élastiques à la taille et aux chevilles pour plus de confort et une plus grande liberté de mouvement
  • Le revêtement antistatique EN 1149-5 réduit les décharges d'électricité statique et le risque d'étincelles
  • Résiste aux particules nucléaires selon la norme EN 1073-2

Recommandation(s):

  • Pour une utilisation dans la peinture, le désherbage, les salles blanches et les travaux de laboratoire, le nettoyage de réservoirs et d'égouts, la lutte antiparasitaire, le traitement du bitume, de l'amiante et des travaux de fibre de verre