Plateau 3M™ Hookit™, 5 in x 11/16 in 5/16-24 Ext

Réf.: 7100035324
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7100035324
EAN / GTIN 00051144778553
Réf. fabricant 7100035324
Article hors catalogue L51710 916
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

La mousse à faible densité du plateau de finition à profil bas 3M™ Hookit™ offre un bon confort et autorise la flexion du disque pour une durée de vie plus longue de l'abrasif dans des applications de charge. Utilisez des plateaux en mousse à faible densité de 17,46 mm avec un bord biseauté émoussé à 15° pour la finition de surfaces planes ou profilées où l'évacuation de la poussière ne représente pas un problème. Les filetages externes de 5/16-24 sur nos plateaux sont compatibles avec une ponceuse orbitale ou orbitale spéciale, tandis que la fonction auto-agrippante Hookit permet de faciliter la fixation, le retrait et la remise en place du disque. Ils permettent également l'utilisation et la réutilisation du disque pendant toute la durée de vie de l'abrasif. Nos plateaux Hookit comportent des crochets en forme de J généralement utilisés dans les applications quotidiennes d'auto-agrippants. Les plateaux s'accrochent aux supports à boucle en nylon gratté des disques Hookit et offrent une finition plus fine que les disques à support adhésif. Le système Hookit est conçu pour les espaces de travail où les disques support adhésifs peuvent être contaminés par la poussière, la saleté ou des débris volants. Les plateaux peuvent également être utilisés avec des disques auto-agrippants d'autres fabricants.

Avantage(s):

  • Un plateau jaune à faible densité de 17,46 mm, flexible et à profil bas permet de réduire la saturation
  • Le bord biseauté à 15° est idéal pour la dernière finition sur des surfaces planes ou profilées
  • À utiliser avec un disque 3M™ Hookit™ de 127 mm (vendu séparément)
  • La fixation Hookit offre un excellent support et une réutilisation facile permet d'optimiser la durée de vie des disques
  • Les filetages externes d 5/16-24 fonctionnent bien avec les ponceuses orbitales ou orbitales spéciales dotées d'un filetage interne de 5/16-24

Recommandation(s):

  • S'associe à un disque 3M™ Hookit™ de 127 mm
  • À utiliser pour la finition de surfaces planes ou profilées