Ruban De Jointage à La Volée Hydrodispersable 3M™ R3127, Blanc, 48 mm x 55 m, 0.11 mm

Réf.: 7100027856
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 24 Unité
  • Etapes de la commande : 24 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Identification et classification

Référence article 7100027856
EAN / GTIN 00051131176140
Réf. fabricant 7100027856
Article hors catalogue L01310 1455
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Ruban adhésif simple face hydrodispersable, épaisseur 0,11 mm

Avantage(s):

  • Couleur blanche
  • Démarrage de mandrins, jointage et/ou fermeture de bobines
  • Pour les papetiers
  • Epaisseur 0,11 mm

Recommandation(s):

  • Différentes zones, telles que le démarrage des rouleaux et le collage des rouleaux, l'épissure lente ou stationnaire sur les raccords moyens à hauts

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier