Tampon de traitement en laine 3M™, 203 mm, 05704

Réf.: 7100015405
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 6 Unité
  • Etapes de la commande : 6 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7100015405
EAN / GTIN 00051131057043
Réf. fabricant 7100015405
Article hors catalogue L01130 108903
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Obtenez une finition impeccable et un traitement efficace sur les peintures et les surfaces claires et composites avec le tampon de traitement en laine 3M™. Notre tampon de traitement est conçu pour une utilisation facile avec les traitements et systèmes d’attache 3M pour plus d’efficacité et des résultats optimaux. Faites votre choix entre le 100 % ou un mélange de laine 60/40 selon votre tâche. Les tampons en brins de laine sans torsion double face sont dotés d’un moyeu central qui prend en charge les abrasifs en laine lors des processus de traitement classiques ou puissants. Le tampon plus rempli offre une simplicité d’emploi sur les zones plus larges. Vous pouvez, en toute simplicité, visser ce tampon aux ponceuses orbitales et à d’autres outils électriques avec l’adaptateur 05710 3M™. Utilisez notre tampon de mélange de laine à une seule face pour lisser les imperfections superficielles de la peinture lors du processus de traitement de carrosserie automobile. Conçu pour être utilisé avec notre système d’attache Hookit™, un système à scratch qui fonctionne avec les patins de support et les plaques de fixation et vous permet de gagner du temps grâce à des remplacements rapides. Tous nos tampons de traitement en laine sont conçus pour fonctionner avec notre système de finition de peinture Perfect-it™ pour des performances élevées tout au long du processus de finition de peinture. Ce système inclut des disques et des tampons de lissage à scratch, des traitements, des lustreuses et des nettoyants.

Avantage(s):

  • Éliminez les rayures de ponçage de finition, ainsi que d’autres défauts superficiels de la peinture
  • Tampon de traitement de décapage rapide
  • La conception en brins de laine sans torsion améliore la manutention sur les grandes surfaces
  • Conçu pour être utilisé avec le système de fixation 3M™ Hookit™