Ruban Double Face Adhésif 3M™ 9628B, Noir, 1371 mm x 55 m

Réf.: 7100001100
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Type de produit Ruban adhésif

Identification et classification

Référence article 7100001100
EAN / GTIN 00051111977835
Réf. fabricant 7100001100
Article hors catalogue L01310 2068
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Force d'adhérence plus élevée avec moins d'adhésif. Adhérence instantanée élevée sur de nombreuses surfaces à haute et basse énergie. Fuite d'adhésif minimale au niveau des bords. Faible odeur. Excellentes propriétés de poinçonnage et de traitement.

Avantage(s):

  • ruban adhésif double face de 0,05 mm d'épaisseur sur support polyester PET noir avec papier de protection glassin de 0,08 mm épaisseur le support noir garantit des propriétés de traitement et de perforation améliorées
  • Le ruban adhésif double face a d'excellentes propriétés adhésives et adhère bien à de nombreux plastiques à haute et faible énergie de surface, tels que le polyéthylène haute densité (PEHD), le PP, l'ABS, le polycarbonate, le PMMA et les revêtements en poudre.
  • Excellente responsabilité immédiate
  • Bonne résistance aux solvants et excellente résistance à l'humidité.
  • Adhère bien à divers plastiques tels que l'ABS, le polyéthylène haute densité (HDPE), le PP, le PMMA, l'acrylate et le polycarbonate.
  • Idéal pour les applications électroniques.