Grinding belt 12x457 mm ZA60 PREMIUM steel/inox/aluminium

Réf.: 706310
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 25 Unité
  • Etapes de la commande : 25 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Bande abrasive

Identification et classification

Référence article 706310
EAN / GTIN 9003177063107
Réf. fabricant 706310
Article hors catalogue L50140 2102
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Les mini bandes TYROLIT peuvent être utilisées de manière universelle sur l'acier, l'acier inoxydable et les métaux non-ferreux.
Les bandes PREMIUM*** ont été spécialement développées pour les ponceuses limes. Elles empêchent l'effritement des grains au niveau de l'outil grâce à leur flexion particulière. Un taux d'enlèvement élevé et une bonne longévité offrent des résultats constants associés à un temps de travail réduit. La manipulation et le montage de nos bandes sont faciles.