Fiber disc 8H TFC 125 mm A240 PREMIUM gel coat/wood/aluminium

Réf.: 706155
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 50 Unité
  • Etapes de la commande : 50 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque abrasif auto-agrippant

Identification et classification

Référence article 706155
EAN / GTIN 9003177061554
Réf. fabricant 706155
Article hors catalogue L50140 1731
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Avec ce disque PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC), vous faites à coup sûr le bon choix pour l’usinage de divers matériaux comme le plastique, le bois ou l’aluminium. Un support spécial en film plastique assure non seulement une meilleure stabilité des bords, mais aussi une capacité d’enlèvement maximale. Grâce à une fermeture auto-agrippante à l’arrière, vous pouvez monter ce disque rapidement et facilement sur votre ponceuse excentrique. Le disque auto-agrippant est équipé en standard de 8, 15 ou 17 trous et est disponible dans des granulométries jusqu’à 400 pour une finition de surface parfaite.

Caractéristique(s):

  • Forme: Disque FILM
  • Matériaux compatibles: Bois, plastique / PVC, gelcoat, composites, métaux non ferreux
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Spécification : A-P22 FI A240
  • Diamètre: 125 mm
  • Granulométrie: 240
  • Outil pour: ponceuse excentrique

Avantage(s):

  • Support de film spécial pour une meilleure stabilité des arêtes et une performance d’enlèvement maximale
  • Pas d’encrassement ni de colmatage du disque
  • Système Tyrolit Fast Change pour un changement de disque rapide et facile grâce à la fermeture auto-agrippante

Utilisation:

  • Pour l’usinage grossier ou fin de pièces en plastique, en matériau composite, en gel coat, en bois et en aluminium

Recommandation(s):

  • Granulométrie 40/60 pour un enlèvement de matière maximal
  • Granulométrie 80-120 pour des travaux de ponçage universels
  • Granulométrie 150-400 pour une finition de surface parfaite

Particularités:
  • Changement de disque rapide grâce au TFC
  • Capacité d’enlèvement de matière maximale
  • Très bonne stabilité des bords