Fiber disc FAST CHANGE 125 mm ZA60 PREMIUM steel/nonferrous/gelcoat

Réf.: 706141
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 50 Unité
  • Etapes de la commande : 50 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque abrasif auto-agrippant

Identification et classification

Référence article 706141
EAN / GTIN 9003177061417
Réf. fabricant 706141
Article hors catalogue L50140 1971
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Cet outil Tyrolit Fast Change (TFC) est disponible aussi bien avec un support papier épais qu’avec un support fibre fin. En combinaison avec le corindon de zirconium incorporé, cela signifie pour l’utilisateur un maximum d’agressivité ainsi qu’une durée de vie la plus longue possible. Des agents de refroidissement actifs assurent en outre un ponçage frais et propre de la pièce à usiner. Grâce à une fermeture auto-agrippante au dos, ces disques auto-agrippants peuvent être changés facilement et rapidement - un plus dans chaque atelier. Le disque avec support en fibre, en particulier, permet de travailler sans problème sur les petits cordons de soudure ainsi que sur les soudures par points.

Caractéristique(s):

  • Forme: Disque papier
  • Matériaux compatibles: Acier, acier inoxydable, bois, métaux non ferreux, plastique / PVC, gelcoat, composites, fonte.
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Spécification : ZA-P45 P F ZA60
  • Diamètre: 125 mm
  • Granulométrie: 60
  • Outil pour: ponceuse excentrique

Avantage(s):

  • Combinaison de corindon zirconien et d’un support papier unique et solide pour une agressivité maximale et une durée de vie très longue.
  • Liquide de refroidissement actif dans le liant pour un ponçage frais et propre
  • Système Tyrolit Fast Change pour un changement de disque rapide et facile grâce à la fermeture auto-agrippante

Utilisation:

  • Pour le dégrossissage ou la finition de l’acier, des métaux non ferreux, des matériaux composites et du gel coat

Recommandation(s):

  • Granulométrie 40 pour l’usinage de petits cordons de soudure et de soudures par points
  • Granulométrie 60 pour un enlèvement de matière maximal
  • Granulométrie 80/120 pour une finition de surface parfaite

Particularités:
  • Changement de disque rapide grâce au TFC
  • Corindon zirconien pour une agressivité maximale
  • Durée de vie maximale