{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Longueur totale | 300 mm | |
| Surface | phosphate de manganèse, mâchoires polies | |
| Capacité de serrage pour six-pans | 60 mm | |
| Serrage pour tubes | 2,3/4 pouce | |
| Nombre de crans pour réglage | 30 | |
| Norme | DIN ISO 8976 | |
| Exécution des mors | Mâchoires de prise crantées, de type serre-tube | |
| Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
| Anti-déflagrant | non | |
| Déplacement rapide | oui | |
| Possibilité de réglage fin rapide | oui | |
| Autoserrage | oui | |
| Dispositif de protection contre le coincement | oui | |
| Type de produit | Clé à tube et pince multiprise |
| Référence article | 706001 300 | |
| EAN / GTIN | 4067263031468 | |
| Réf. fabricant | 706001 300 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |