Clé en croix ∙ Profil à 6 pans extérieurs ∙ 17 x 19 x 22 x Carré mâle 12,5 = 1/2 pouce ∙ 380 mm

Réf.: 705V-02
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
Type de produit Clé à douilles

Identification et classification

Référence article 705V-02
EAN / GTIN 4000896029396
Réf. fabricant 705V-02
Article hors catalogue L60140 4287
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Pour véhicules de tourisme, transport, monospaces
  • Avec Carré extérieur 12,5 = 12
    pour les douilles de la série 900
  • Surface : chromée
  • DIN 3119, ISO 6788
  • Made In Germany
  • Sortie : Profil à 6 pans extérieurs
  • Taille: 17 x 19 x 22 x Carré mâle 12,5 = 1/2 pouce mm
  • Dimensions / longueur : 380 mm
  • Poids net (kg): 1.33 kg
  • Utilisation manuelle