Pince multiprise Cobra® chromée avec gaine, Longueur totale: 250mm

Réf.: 705950 250
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Cobra
Longueur totale 250 mm
Surface chromée
Capacité de serrage pour six-pans 46 mm
Serrage pour tubes 2 pouce
Nombre de crans pour réglage 25
Norme DIN ISO 8976
Poignée Gaine à plusieurs composants
Matériau Acier au chrome-vanadium
Anti-déflagrant non
Déplacement rapide non
Autoserrage oui
Dispositif de protection contre le coincement oui
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Identification et classification

Référence article 705950 250
EAN / GTIN 4003773005681
Réf. fabricant 87 05 250
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Description

Exécution:

Charnière entrepassée (= guidage double) avec dispositif de protection contre les blessures par écrasement. Mâchoires de prise dentées, de type serre-tube, autoserrantes.
Pince chromée, branches avec gaine multimatière.
Avec possibilité de réglage fin rapide par pression sur un bouton à ressort.

Norme:

DIN ISO 8976

Matière(s):

Acier électrique au chrome-vanadium, forgé.

Accessoire(s):

Mors de protection 705805 réf. 180-300.