Chiffon abrasif à main TYROLIT 40x25M A-B01 C JX A60 usage universel

Réf.: 705840
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Toiles abrasives

Identification et classification

Référence article 705840
EAN / GTIN 9003177058400
Réf. fabricant 705840
Article hors catalogue L50140 2194
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Ces rouleaux Toile BASIC polyvalents permettent de niveler, de lisser et même d'effectuer des travaux d'ébavurage légers sans effort. Grâce à la distribution des grains ouverte, ils conviennent parfaitement au ponçage à sec et donnent à chaque fois d'excellents résultats. Que vous soyez débutant ou expert, vous êtes parfaitement équipé avec ces rouleaux sur support en tissu.

Caractéristique(s):

  • Form: CLOTH Roll
  • Spécification : A-B01 C JX A60
  • Dimension (T x H): 40 x 25 mm
  • Epaisseur: 40 mm
  • Alésage: 25 mm
  • Granulométrie: 60
  • Aptitude des matériaux: Bois;Plastiques/PVC;Peinture / Vernis
  • Outillage pour: Ponçage manuel

Avantage(s):

  • Solution optimale pour le meulage à sec grâce à la distribution ouverte des grains sur un support coton semi-flexible
  • Utilisation universelle

Utilisation:

  • Pour la préparation de surfaces, manuellement ou à l'aide d'une ponceuse orbitale
  • Pour le ponçage, le lissage, de petits travaux d'ébarbage, pour la finition mécanique de revêtements ainsi que pour la préparation générale des surfaces

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier