Pince multiprise Alligator® gaine VDE, Longueur totale: 250mm

Réf.: 705740 250
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
347 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Alligator
Longueur totale 250 mm
Surface chromée
Capacité de serrage pour six-pans 46 mm
Serrage pour tubes 2 pouce
Norme DIN ISO 8976; DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Poignée Gaine à plusieurs composants
Matériau Acier au chrome-vanadium
Anti-déflagrant non
Possibilité de réglage fin rapide non
Autoserrage oui
Dispositif de protection contre le coincement oui
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Identification et classification

Référence article 705740 250
EAN / GTIN 4003773039303
Réf. fabricant 88 06 250
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Description

Exécution:

Charnière entrepassée (= guidage double) et dispositif de protection contre les blessures par écrasement. Trempées par induction. Mâchoires de prise dentées, de type serre-tube, autoserrantes sur les tubes et écrous. Réglage par crans d’arrêt sur plusieurs positions. Isolation suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 pour travaux sous tension jusqu’à 1000 V.
Pince chromée, branches isolées avec gaine multimatière.

Norme:

DIN ISO 8976

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, forgé.