Pince multiprise Alligator® chromée avec gaine, Longueur totale: 175mm

Réf.: 705700 175
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
228 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Alligator
Longueur totale 175 mm
Surface chromée
Capacité de serrage pour six-pans 36 mm
Serrage pour tubes 1.1/2 pouce
Norme DIN ISO 8976
Poignée Gaine à plusieurs composants
Matériau Acier au chrome-vanadium
Anti-déflagrant non
Autoserrage oui
Dispositif de protection contre le coincement oui
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Identification et classification

Référence article 705700 175
EAN / GTIN 4003773060130
Réf. fabricant 88 05 180
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Description

Exécution:

Charnière entrepassée (= guidage double) et dispositif de protection contre les blessures par écrasement. Trempées par induction. Mâchoires de prise dentées, de type serre-tube, autoserrantes sur les tubes et écrous. Réglage par crans d'arrêt sur plusieurs positions.
Pince chromée, branches avec gaine bi-matière..

Norme:

DIN ISO 8976

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, forgé par matriçage.