{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Longueur totale | 160 mm | |
| Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ | 2 mm | |
| Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à ⌀ | 1,5 mm | |
| Norme | DIN ISO 5746; DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 | |
| Propriété des mors | cranté | |
| Poignée | Gaine multimatière avec surface ergonomique en Haptoprene® | |
| Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
| Surface | chromée | |
| Anti-déflagrant | non | |
| Type de produit | Pince multifonction |
| Référence article | 701710 160 | |
| EAN / GTIN | 4045197501400 | |
| Réf. fabricant | 701710 160 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |