Marteau de finition et de forçage Tête-D.20/41mm L.300mm

Réf.: 70130006
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
Typ Prix unitaire TTC
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
Type de produit Marteaux

Identification et classification

Référence article 70130006
EAN / GTIN 4018754041145
Réf. fabricant 70130006
Article hors catalogue L60010 1647
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • avec une trajectoire ronde et en forme de gland
  • avec manche en hickory

Caractéristique(s):

  • Surface de frappe: 20/41 mm
  • Diamètre (mm): 20/41 mm
  • L1: 300 mm
  • L2: 160 mm
  • Longueur mm (L): 310 mm
  • Poids: 461 g