Description:
Le disque 3M™ Cubitron™ II 984F associe la commodité de notre système de fixation à changement rapide 3M Roloc à une technologie de grain profilé calibré, pour de meilleurs taux de coupe et une durée de vie du disque plus longue. La technologie du grain profilé calibré assure un taux de coupe exceptionnellement élevé avec moins de pression. Les opérateurs peuvent donc terminer les tâches difficiles plus rapidement et en fournissant moins d’efforts. Une aide au meulage activée par la chaleur, incorporée au disque, en fait un produit exceptionnel pour tous les types de métaux. Il permet de garder le disque froid sur l’acier inoxydable et les métaux sensibles à la chaleur tels que les alliages de nickel et le titane, ce qui réduit ainsi la décoloration/l’oxydation du métal et les risques de fissures causées par la chaleur. Fixé sur un support en polyester YF léger 2 plis résistant à l’eau pour une durabilité accrue, notre disque 984F est doté d’une aide au meulage qui permet au disque de rester froid sur l’acier inoxydable et les métaux sensibles à la chaleur tels que les alliages de nickel et le titane. Pour mettre au point la technologie du grain profilé calibré, notre équipe d’ingénieurs a commencé par utiliser le grain abrasif céramique 3M™ et a utilisé une technologie exclusive pour constituer des grains à structures triangulaires. Elle les a ensuite orientés électrostatiquement sur le support pour former des pics affûtés qui maximisent le potentiel de coupe. Ces pics très affûtés tranchent le métal de façon nette comme le fil à couper le beurre au lieu de le gouger ou de le raboter comme le font les abrasifs traditionnels. Ces grains s’auto-affûtent continuellement à mesure que les points se fragmentent. Cette technologie de grain garantit une extrême rapidité de coupe. Elle empêche l’accumulation de la chaleur causée par la friction, réduit les fissures et la décoloration provoquées par la chaleur. Le grain profilé calibré s’use également de manière uniforme. Le fait que l’abrasif demeure plus froid et plus affûté rend les produits 3M™ Cubitron™ II plus durables que leurs homologues en céramique conventionnels, ce qui garantit des performances élevées et prolongées dans les applications de production. Le disque 3M™ Cubitron™ II Roloc™ 984F est disponible pour une utilisation avec le système de fixation Roloc suivant : TR. Choisissez des disques qui présentent la conception d’attache adaptée à votre système.
Avantage(s):
- Le grain en céramique calibré et profilé de 3M maintient des minéraux ultra-affûtées pour une coupe exceptionnellement rapide et nécessitant moins d’efforts comparé aux abrasifs conventionnels
- La durée de vie du disque est nettement plus longue, ce qui permet de traiter un plus grand nombre de pièces par disque et oblige à effectuer moins de changements de disque qu’avec les abrasifs classiques.
- L’aide à la coupe incorporée au disque réduit les températures de meulage sur l’acier inoxydable et les alliages sensibles à la chaleur
- Le système de fixation rapide 3M™ Roloc™ facilite les changements de disques si vous avez besoin de changer de grain ou suivant les différentes applications
- Le support de poids YF autorise des applications de meulage de pression moyenne ou élevée