Rouleau de papier 3M™ Stikit™ 426U, P120, 19 mm x 25 mm+

Réf.: 7010291212
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 50 Unité
  • Etapes de la commande : 50 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Référence article 7010291212
EAN / GTIN 00051141282053
Réf. fabricant 7010291212
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Utilisez le rouleau de papier 3M™ Stikit™ 426U pour les applications de finition telles que la préparation de la peinture, le ponçage du bois blanc, le dépolissage de préfinition et la finition des matériaux synthétiques. Nos rouleaux de papier sont des abrasifs conçus sur un papier léger de grammage A avec un support à adhésif sensible à la pression (PSA) et un revêtement anti-encrassement. L'abrasif de nos rouleaux de papier est en carbure de silicium, idéal pour le ponçage à d'usage général sur le bois, le métal, le plastique, les cloisons sèches, la fibre de verre, le verre, le vernis et les surfaces en céramique. Minimise l'encrassement grâce au revêtement anti-encrassement et à la construction ouverte, tandis que l'adhésif 3M Stikit permet une fixation rapide et un enlèvement sans traces. Le grammage de papier A s'adapte au plateau et la feuille de papier est facilement dimensionnée en fonction de la tâche.

Avantage(s):

  • Le carbure de silicium est idéal pour le ponçage d'usage général sur le bois, le métal, le plastique, les cloisons sèches, la fibre de verre, le verre, le vernis et les surfaces en céramique
  • Le revêtement anti-encrassement et la construction ouverte minimisent l'encrassement
  • Le grammage de papier A s'adapte au plateau et la feuille de papier est facilement dimensionnée en fonction de la tâche.
  • L'adhésif 3M™ Stikit™ permet une fixation rapide et un enlèvement sans trace

Recommandation(s):

  • Pour le ponçage universel du bois, métal, plastique, Wall sec, fibre de verre, verre, revêtement CLEAR et céramique